RK46C.DXL3/4P-M12 Reflex-Lichtschranke unpolarisiert

Reflex-Lichtschranke unpolarisiert

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:50125752
Rubix:3881703
Hersteller:50125752
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RK46C.DXL3/4P-M12 Reflex-Lichtschranke unpolarisiert


Applikation: Detektion umstretchter Objekte, Detektion von unregelmäßigen Objekten auf Förderband, Erkennung von durchbrochenen Objekten
Applikation: Detektion umstretchter Objekte, Detektion von unregelmäßigen Objekten auf Förderband, Erkennung von durchbrochenen Objekten; Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL); Grenzreichweite: 0,4 ... 5,2 m; Erfassungsbereich: Lichtband 40-60 mm; Lichtquelle: LED, rot; Mindestobjektgröße: 8 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,00 exkl. MwSt.
/ Stück
243,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage