LS318B.W/9D Einweg-Lichtschranke Sender

Einweg-Lichtschranke Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS318B.W/9D
Rubix:3888360
Hersteller:50116854
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS318B.W/9D Einweg-Lichtschranke Sender


Sonderausführung: Deaktivierungseingang, 90° - Winkeloptik
Sonderausführung: Deaktivierungseingang, 90° - Winkeloptik; Grenzreichweite: 0 ... 8 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 60,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
78,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage