MLD500-T1L Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLD500-T1L
Rubix:3886480
Hersteller:66502000
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLD500-T1L Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender


Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008; Kategorie: 4, EN ISO 13849:2008; Reichweite: 0,5 ... 70 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 52 mm x 193 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008; Kategorie: 4, EN ISO 13849:2008; Reichweite: 0,5 ... 70 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 52 mm x 193 mm x 64,7 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
388,00 exkl. MwSt.
/ Stück
461,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage