Referenzen
Leuze electronic:50118398
Rubix:3879395
Hersteller:50118398

Produktdetails : LV461.1/P2 Lichtleiter Verstärker
Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Schaltausgang 2: Transistor, NPN; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 31 mm x 62 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, Bedientasten
Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Schaltausgang 2: Transistor, NPN; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 31 mm x 62 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, Bedientasten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
