PRK3C.BA3/4T-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK3C.BA3/4T-200-M12
Rubix:3882872
Hersteller:50133634

Produktdetails : PRK3C.BA3/4T-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang
Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang; Grenzreichweite: 0 ... 5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
