Referenzen
Leuze electronic:ODSL 30/V-30M-S12
Rubix:3882437
Hersteller:50039447

Produktdetails : ODSL 30/V-30M-S12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 6 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 mm Displayauflösung parametrierbar1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 2 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom, Spannung; Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig; Abmessungen: 79 mm x 69 mm x 150 mm; Bedienelemente: Folientastatur, LC-Display
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 6 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 mm Displayauflösung parametrierbar1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 2 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom, Spannung; Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig; Abmessungen: 79 mm x 69 mm x 150 mm; Bedienelemente: Folientastatur, LC-Display
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.323,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.764,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
