PRK3CL1.T3/2N-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK3CL1.T3/2N-M8
Rubix:3883936
Hersteller:50136253

Produktdetails : PRK3CL1.T3/2N-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Autokollimation
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien; Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 0,5 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
