HT3CI.X/4P-200-M12 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:50143278
Rubix:3887219
Hersteller:50143278
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT3CI.X/4P-200-M12 Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0,005 ... 0,6 m
Applikation: Erkennung von Etiketten auf Flaschen; Grenzreichweite: 0,005 ... 0,2 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
270,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage