LV463.7/L4-150-M8 Lichtleiter Verstärker

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LV463.7/L4-150-M8
Rubix:3878522
Hersteller:50122459
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LV463.7/L4-150-M8 Lichtleiter Verstärker


Sonderausführung: Zeitfunktion; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 2.500 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter
Sonderausführung: Zeitfunktion; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 2.500 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.12 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
302,00 exkl. MwSt.
/ Stück
359,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage