RSL420P-L/CU400P-AIDA Sicherheits-Laserscanner
Sicherheits-Laserscanner
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:RSL420P-L/CU400P-AIDA
Rubix:3886743
Hersteller:53800306

Produktdetails : RSL420P-L/CU400P-AIDA Sicherheits-Laserscanner
Sonderausführung: AIDA konform
Sonderausführung: AIDA konform; Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Winkelbereich: 270 °; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm; Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 6,25 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Art der Schnittstelle: PROFINET; Anschluss 1: PROFINET Push/Pull 24V; Anschluss 2: PROFINET RJ45 Push/Pull IEC 61076-3-117 Var. 14; Abmessung: 140,2 mm x 200 mm x 142 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.074,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.608,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
