PRK18B.TT3/4P-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK18B.TT3/4P-M12
Rubix:3888523
Hersteller:50121229

Produktdetails : PRK18B.TT3/4P-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben; Sonderausführung: Autokollimation, Tracking-Funktion; Grenzreichweite: 0 ... 3,6 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
335,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
398,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
