Referenzen
Leuze electronic:BCL 600I SF 102
Rubix:3881256
Hersteller:50132847

Produktdetails : BCL 600I SF 102 Stationärer Barcodeleser
Funktionen: Justage Mode, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Funktionen: Justage Mode, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 800 scans/s; Lesedistanz: 450 ... 1.450 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, RS 485, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm; Anzeige: monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung, LED; Bedienelemente: Taste(n); Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 10 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.813,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.917,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
