ES 210 Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Zapfen 8 mm, Muffen 6 mm, 1.4571
Reduzierung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 210
Rubix:347204
Hersteller:112475
EAN:4047322127141



Dokumente
Produktdetails : ES 210 Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Zapfen 8 mm, Muffen 6 mm, 1.4571
Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Zapfen 8 mm Muffen 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | reduzierung |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
