ISO14581 M8X30 T30 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX8X30EFA4-50
Rubix:548687
Hersteller:1458148 30
EAN:4043377233141
ISO14581 M8X30 T30 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M8X30 T30 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 8X30 TX45
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößet45
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
50,80 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
60,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch