ISO14581 M8X16 T30 A4 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX8X16EFA4-50
Rubix:548673
Hersteller:1458148 16
EAN:4043377233127
ISO14581 M8X16 T30 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M8X16 T30 A4 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 8X16 TX45
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößet45
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
38,12 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch