ISO14581 M4X45 T20 A2 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX4X45EFA2-50
Rubix:3387469
Hersteller:1458124 45
EAN:4043377232618
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M4X45 T20 A2 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A2-50 4X45 TX20

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser4 mm
Abdruckgrößet20
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch