ISO14581 M2X12 T6 A2 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX2X12EFA2-50
Rubix:559887
Hersteller:1458122 12
EAN:4043377115539
ISO14581 M2X12 T6 A2 Senkschraube mit Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M2X12 T6 A2 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A2-50 2X12 TX6

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser2 mm
Abdruckgrößet6
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch