ISO14581 M10X16 T50 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFTTX10X16EFA4-50
Rubix:3387417
Hersteller:14581410 16
EAN:4043377344885


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14581 |
Produktdetails : ISO14581 M10X16 T50 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 10X16 TX50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14581 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | t50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,11 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
33,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm