ISO14581 M10X100/100 T50 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX10X100EFA4-50
Rubix:3387416
Hersteller:14581410 100
EAN:4043377344878
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M10X100/100 T50 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 10X100/100 TX50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößet50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
65,44 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
77,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch