26SFTF10MXX Stecker ohne Ventil (MS)

Rectus Stecker ohne Ventil (MS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:26SFTF10MXX
Rubix:74507
Hersteller:26SFTF10MXX
EAN:4039747122177
26SFTF10MXX Stecker ohne Ventil (MS)

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser7,2 ''
Rohrinnendurchmesser, metrisch10 mm
Werkstoffmessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 26SFTF10MXX Stecker ohne Ventil (MS)


Anwendung: Lebensmittel & Getränke, Luft- & Gaskompressoren, Industriemaschinen, Sicherheit & Rettung, Mobile & Verteidigung, Lastwagen & Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Kuppler
Anschlussgröße: 10
Anschlussgröße: 10 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Direktdurchgang
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 48
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 100, bis zu 212
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -20, bis zu -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 12
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.0181

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser7,2 ''
Rohrinnendurchmesser, metrisch10 mm
Werkstoffmessing
Max. Temperatur100 °C
Typ Hydraulikanschlussstecknippel ohne ventil, schlauchanschluss
Zolltarifcode74122000
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std