858670 Schlauchtülle Messing vernickelt mit Außengewinde 12-R3/8
EINSCHRAUBTÜLLE - KONISCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:786178
Mecaline:858670
Rubix:3236322
EAN:3660338137402

Dokumente
Produktdetails : 858670 Schlauchtülle Messing vernickelt mit Außengewinde 12-R3/8
Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R). Druck: 0 bis
15 bar. Freier Durchlass von Wasser, Druckluft und inerten Flüssigkeiten.
15 bar. Freier Durchlass von Wasser, Druckluft und inerten Flüssigkeiten.
Schlauchtülle Messing vernickelt mit Außengewinde 12-R3/8
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | r3/8 '' |
|---|---|
| Rohrinnendurchmesser, metrisch | 12 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
