Referenzen
Parker:RK13/21
Rubix:157851
Hersteller:RK13/21
EAN:4039747137980

Produktdetails : RK13/21 Reduziernippel (MS)
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Muttern-Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Reduzierhülse Stecker auf Buchse - kurz
Produkttyp: Adapterverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.04
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Muttern-Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Reduzierhülse Stecker auf Buchse - kurz
Produkttyp: Adapterverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.04
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
