Referenzen
Parker:GI13/06
Rubix:320956
EAN:4039747380041


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 '' |
|---|---|
| Rohrinnendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Werkstoff | messing |
Produktdetails : GI13/06 Gewindetülle (MS)
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter mit Sechskant: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, weiblich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter mit Sechskant: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, weiblich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 '' |
|---|---|
| Rohrinnendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Werkstoff | messing |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Gewindeart | bspp |
| Typ Hydraulikanschluss | schlauchanschlussadapter |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort