0913 00 10 Winkel-Einschraubmuffe, R1/8 AG - G1/8 IG, MS vernickelt

Legris Winkelstück mit Innengewindebolzen BSP Parallel Kegel mit Außengewinde 913

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0913 00 10
Rubix:105441
Hersteller:0913 00 10
EAN:0820099078045
0913 00 10 Winkel-Einschraubmuffe, R1/8 AG - G1/8 IG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0913 00 10 Winkel-Einschraubmuffe, R1/8 AG - G1/8 IG, MS vernickelt


Gleicher Innenbolzenwinkel mit Anschlüssen mit 1/8 bis 1' Gewinden erhältlich.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/8 / G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produkttyp: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Ellenbogen
Gewicht: 0.012

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Gewicht der Verpackung653 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 1/8
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std