0905 17 21 Gewindereduzierung, von G1/2 AG auf G3/8 IG, MS vernickelt

Legris Reduzierung von Außengewinde zu Innengewinde BSP Parallel M5 905

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0905 17 21
Rubix:154133
Hersteller:0905 17 21
EAN:0820099152493
0905 17 21 Gewindereduzierung, von G1/2 AG auf G3/8 IG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0905 17 21 Gewindereduzierung, von G1/2 AG auf G3/8 IG, MS vernickelt


Reduzierung von Außengewinde zu Innengewinde. Erhältlich mit 1/4 Zoll- bis 3/4 Zoll-Gewinde
Zubehörteile - E : 10MM - F : 24MM - L : 5,5MM - C1 : G1/2 - C2 : G3/8

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Gewicht der Verpackung1109 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/2
90 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
2,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std