Referenzen
SMC:DL08-01
Rubix:2173281
Hersteller:DL08-01
EAN:3618036129984

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604bd;c3771be |
|---|---|
| Typ | männliches winkelstück |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
Produktdetails : DL08-01 Schneidringverschraubung Winkel
Die selbstausrichtenden Verschraubungen der Serien H, DL, L, LL bieten mit zehn Ausführungen und fünf Rohr-Außendurchmessern eine große Auswahl an Verschraubungen für jede Anwendung. Die aufgeweitete Klemmhülse verhindert den versehentlichen Verlust der Klemmhülse beim Einführen des Rohrs in den Verschraubungskörper. Der gehärtete Steg verhindert das Abbrechen der Hülse beim Anziehen der Mutter. Der aufgeweitete Innendurchmesser sorgt für einen geringen Strömungswiderstand im Inneren der Verschraubung. Der Schlauchhaltemechanismus sorgt für ein sicheres Gefühl beim Einführen des Schlauches und verhindert das Verrutschen des Schlauches beim Eindrehen des Schlauches.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | c3604bd;c3771be |
|---|---|
| Typ | männliches winkelstück |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Fluidtyp | luft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage