GE06LR1/4CFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Hydraulische Rohrverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE06LR1/4CFX
Rubix:880377
Hersteller:GE06LR1/4CFX
GE06LR1/4CFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl (crvi-frei);rostfreier stahl
Typstiftleiste
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE06LR1/4CFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


Die Hauptfunktion der Ermeto DIN-Hochdruckrohrverschraubungen mit Außengewinde besteht darin, eine unterschiedliche Anzahl von Rohren oder Schläuchen zu verbinden. Je nach Anwendungsfall können diese Verschraubungen mit Schneidring (EO-PSR oder DPR) oder Elastomerdichtung (EO-2) geliefert werden.
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/4 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungsmaterial: Metall-Dichtkante
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

-Haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen
Armaturen können in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden

Anwendungen

Chemikalientransfer;Kraftstofftransfer;Hydraulik;Mobile Ausrüstung;Ölfeld;Verpackung;Landwirtschaft;Automotive;Bauwesen;Industrielle Produktionsausrüstung;Schifffahrt;Materialhandhabung;Transport;Verteidigung;Energie;Umwelt;Industrie;Infrastruktur;Werkzeugmaschinen;Materialhandhabung;Mobile;Öl und Gas;Stromerzeugung;Prozess;Transport;Wasser

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl (crvi-frei);rostfreier stahl
Typstiftleiste
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Max. Betriebsdruck800 bar
Fluidtyphydraulische flüssigkeit
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur400 °C
2,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std