Referenzen
Facom:154
Rubix:3670306
EAN:3148511387009

Produktdetails : 154 Pinzette, starke Spitzen
Die Facom Pinzette 154 wurde speziell für Kabelarbeiten und Präzisionsmontagen entwickelt. Sie überzeugt durch robuste, geriffelte Spitzen, eine fein polierte Oberfläche sowie korrosionsbeständigen Edelstahl. Die gerade Präzisionspinzette bietet hohe Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz und wird vom Hersteller mit lebenslanger Garantie geliefert.
Eigenschaften:
Die 154 ist eine gerade, stabile und kraftvolle Pinzette mit geriffelten Greifflächen, die einen sicheren Halt von Drähten, Kabelschuhen und kleinen Verdrahtungskomponenten gewährleisten. Der außen gerändelte Griffbereich verbessert die Handhabung und reduziert das Abrutschen auch bei längeren Montage- und Wartungsarbeiten. Die fein polierte Edelstahloberfläche erhöht die Langlebigkeit des Werkzeugs und erleichtert die Reinigung im täglichen Industrieeinsatz.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 154
• Länge: 155 mm
• Gewicht: 30 g
• Material: Edelstahl
• Oberfläche: fein poliert
• Spitzen: gerade, robust, steif, geriffelt
• Außenbereich geriffelt für optimale Fingerhaftung
• Lebenslange Garantie (Austausch)
Eigenschaften:
Die 154 ist eine gerade, stabile und kraftvolle Pinzette mit geriffelten Greifflächen, die einen sicheren Halt von Drähten, Kabelschuhen und kleinen Verdrahtungskomponenten gewährleisten. Der außen gerändelte Griffbereich verbessert die Handhabung und reduziert das Abrutschen auch bei längeren Montage- und Wartungsarbeiten. Die fein polierte Edelstahloberfläche erhöht die Langlebigkeit des Werkzeugs und erleichtert die Reinigung im täglichen Industrieeinsatz.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 154
• Länge: 155 mm
• Gewicht: 30 g
• Material: Edelstahl
• Oberfläche: fein poliert
• Spitzen: gerade, robust, steif, geriffelt
• Außenbereich geriffelt für optimale Fingerhaftung
• Lebenslange Garantie (Austausch)
Stärken
• Die steifen, geriffelten Spitzen sorgen für sicheren Halt von kleinen Bauteilen, Leitungen und Kabeln – auch in schwer zugänglichen Bereichen
• Der geriffelte Außenbereich verbessert die Kontrolle über das Werkzeug und reduziert Ermüdungserscheinungen bei wiederholten Arbeiten
• Die polierte Edelstahlausführung ist korrosionsbeständig und ermöglicht eine einfache Reinigung nach dem Einsatz
• Die lebenslange Facom-Garantie bietet langfristige Investitionssicherheit
• Der geriffelte Außenbereich verbessert die Kontrolle über das Werkzeug und reduziert Ermüdungserscheinungen bei wiederholten Arbeiten
• Die polierte Edelstahlausführung ist korrosionsbeständig und ermöglicht eine einfache Reinigung nach dem Einsatz
• Die lebenslange Facom-Garantie bietet langfristige Investitionssicherheit
Anwendungen
Diese gerade Pinzette eignet sich ideal für typische Anwendungen in der Elektroinstallation, Elektronikfertigung und Kabelkonfektionierung:
• Montage von Kabelschuhen und Handling feiner Drähte
• Positionierung von Komponenten in engen Arbeitsbereichen
• Installation und Wartung von Schaltschränken und Verteileranlagen
• Bestückung und Prüfung elektronischer Baugruppen und Leiterplatten
Die Pinzette wird häufig in der Fertigungsindustrie, Elektrotechnik, Luftfahrttechnik sowie Mess- und Regeltechnik eingesetzt.
• Montage von Kabelschuhen und Handling feiner Drähte
• Positionierung von Komponenten in engen Arbeitsbereichen
• Installation und Wartung von Schaltschränken und Verteileranlagen
• Bestückung und Prüfung elektronischer Baugruppen und Leiterplatten
Die Pinzette wird häufig in der Fertigungsindustrie, Elektrotechnik, Luftfahrttechnik sowie Mess- und Regeltechnik eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 155x12x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
| Backenform | gerade |
| Länge | 155 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
