TL MM-SA-SL (BAHCO) Pinzette - Boley-Art, Starke Spitzen, Esd
Pinzette - Boley-Art, Starke Spitzen, Esd
Siehe technische InformationenReferenzen
Lindström:TL MM-SA-SL
Rubix:1316369
EAN:7314150115365

Produktdetails : TL MM-SA-SL (BAHCO) Pinzette - Boley-Art, Starke Spitzen, Esd
Pinzette - Boley-Art, Starke Spitzen, Esd
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Backenform | gerade |
| Länge | 130 mm |
| Gewicht | 15 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
64,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
