150.P11 Plastik-Pinzette gebogen antistatisch

150.P - Kunststoffpinzette gerade Modelle - antistatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:150.P11
Rubix:3716648
EAN:3148511384800
brand logo

Technische Zusammenfassung

Backenformgebogen
Länge120 mm
Gewicht5 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 150.P11 Plastik-Pinzette gebogen antistatisch


Die antistatischen Kunststoffpinzetten Facom 150.P wurden für präzise Arbeiten entwickelt, bei denen der Schutz vor elektrostatischen Entladungen unerlässlich ist. Sie bestehen aus einem hochwertigen Verbundmaterial und gewährleisten eine sichere, saubere und bruchsichere Handhabung.

Eigenschaften:
Die Facom 150.P Pinzetten zeichnen sich durch ihre Konstruktion aus antistatischem Polyamid aus, das mit Glasfasern verstärkt ist und dadurch eine hohe Robustheit sowie ausgezeichnete Maßstabilität bietet. Dank ihrer antimagnetischen Eigenschaften ermöglichen sie die störungsfreie Handhabung elektronischer Bauteile oder feiner Komponenten. Sie sind säurebeständig und temperaturfest bis zu 200 °C und behalten ihre mechanischen Eigenschaften selbst unter anspruchsvollen Bedingungen, wie sie beim Elektroniklöten auftreten.
Im Gegensatz zu Metall leitet Polyamid Wärme nur geringfügig und reduziert so das Risiko von Verbrennungen. Die präzisen, glatten Spitzen sorgen für einen sicheren Halt, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen. Die Pinzetten sind in zwei Ausführungen erhältlich und passen sich unterschiedlichen Anforderungen an. Das Modell 150.P10 mit geraden, spatelförmigen Spitzen für die Handhabung flacher Teile sowie das Modell 150.P11 mit feinen, abgewinkelten Spitzen für einen erleichterten Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen.

Spezifikationen:
• Referenz: 150.P10 (gerade, spatelförmige Spitzen) / 150.P11 (feine, abgewinkelte Spitzen)
• Gesamtlänge: 120 mm
• Nettogewicht: 5 g
• Material: PA (80 %) und Glasfasern (20 %)
• Antimagnetische Eigenschaften
• Chemische Beständigkeit: säurebeständig
• Temperaturbeständigkeit: bis 200 °C
• Farbe: schwarz
• Garantie: lebenslang (Austausch bei Material- oder Herstellungsfehlern)

Stärken

• Antistatischer Schutz: reduziert das Risiko elektrostatischer Entladungen, die elektronische Bauteile beschädigen können
• Antimagnetisch: ermöglicht das Arbeiten mit feinen Metallteilen ohne unerwünschte magnetische Anziehung
• Chemikalienbeständig: die glasfaserverstärkte Polyamid-Konstruktion schützt zuverlässig vor Korrosion und Säuren
• Lebenslange Garantie: steht für hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, inklusive kostenlosem Austausch im Falle eines Defekts

Anwendungen

Die Kunststoffpinzetten Facom 150.P eignen sich ideal für Präzisionsarbeiten, bei denen eine sichere, nicht leitende Handhabung erforderlich ist. Sie sind besonders für den Einsatz in der Elektronik, bei der Wartung von Leiterplatten, der Montage empfindlicher Komponenten sowie für Laboranwendungen geeignet. Dank ihrer chemischen Beständigkeit können sie auch beim Löten elektronischer Bauteile in Verbindung mit Lötflussmitteln eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Verpackungsmaße (L x B x H)125x20x10 mm
Gewicht der Verpackung9 g
Backenformgebogen
Länge120 mm
Gewicht5 g
19,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage