Referenzen
Facom:148
Rubix:3670423
EAN:3148511383001

Produktdetails : 148 Pinzette, schmale Spitzen
Die gerade Präzisionspinzette Facom 148 aus Edelstahl ermöglicht das präzise Greifen und Positionieren kleinster Bauteile dank ihrer feinen, spitzen und glatten Spitzen.
Eigenschaften:
Die Facom 148 Präzisionspinzette verfügt über eine gerade Form mit schmalen, spitzen Greifspitzen für exakte Arbeiten an empfindlichen Komponenten. Die glatten Spitzen ohne Riffelung reduzieren das Risiko von Beschädigungen oder Druckstellen auf sensiblen Oberflächen. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, bietet die Pinzette eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eignet sich ideal für den langfristigen Einsatz in industriellen Umgebungen. Die fein polierte Oberfläche verbessert die Kontaktqualität sowie den Bedienkomfort bei präzisen Montage- und Wartungsarbeiten. Durch das kompakte Format liegt das Werkzeug sicher in der Hand und ermöglicht eine kontrollierte Handhabung bei filigranen Anwendungen.
Spezifikationen:
• Länge: 130 mm
• Gewicht: 15 g
• Material: Edelstahl
• Spitzenform: schmal, spitz, glatt
• Ausführung: gerade
• Oberfläche: fein poliert
• Facom Lebenslange Garantie
Eigenschaften:
Die Facom 148 Präzisionspinzette verfügt über eine gerade Form mit schmalen, spitzen Greifspitzen für exakte Arbeiten an empfindlichen Komponenten. Die glatten Spitzen ohne Riffelung reduzieren das Risiko von Beschädigungen oder Druckstellen auf sensiblen Oberflächen. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, bietet die Pinzette eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eignet sich ideal für den langfristigen Einsatz in industriellen Umgebungen. Die fein polierte Oberfläche verbessert die Kontaktqualität sowie den Bedienkomfort bei präzisen Montage- und Wartungsarbeiten. Durch das kompakte Format liegt das Werkzeug sicher in der Hand und ermöglicht eine kontrollierte Handhabung bei filigranen Anwendungen.
Spezifikationen:
• Länge: 130 mm
• Gewicht: 15 g
• Material: Edelstahl
• Spitzenform: schmal, spitz, glatt
• Ausführung: gerade
• Oberfläche: fein poliert
• Facom Lebenslange Garantie
Stärken
• Präzises Greifen kleiner Komponenten durch schmale und spitze Spitzen
• Schonende Handhabung empfindlicher Werkstücke dank glatter Spitzen ohne Riffelung
• Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Ausführung aus rostfreiem Edelstahl
• Sauberer und präziser Kontakt mit Oberflächen durch fein polierte Verarbeitung
• Schonende Handhabung empfindlicher Werkstücke dank glatter Spitzen ohne Riffelung
• Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Ausführung aus rostfreiem Edelstahl
• Sauberer und präziser Kontakt mit Oberflächen durch fein polierte Verarbeitung
Anwendungen
Die Facom 148 Präzisionspinzette eignet sich für feinmechanische Arbeiten und Anwendungen, bei denen kleine oder empfindliche Teile exakt positioniert und gehandhabt werden müssen. Sie wird häufig in Montagewerkstätten, der industriellen Feinwartung sowie in technischen Bereichen mit sensiblen Komponenten eingesetzt. Darüber hinaus ist dieses Präzisionswerkzeug ideal für Anwendungen in der Elektronik, Feinmechanik und Labortechnik, bei denen maximale Kontrolle und saubere Kontaktflächen erforderlich sind. Typische Einsatzbereiche sind:
• Uhrmacherei
• Mikromechanik
• Elektronik
• Optik
• Schmuckherstellung
• Messtechnik
• Labore
• Medizintechnik
• Präzisionsmontage
• Industrielle Feinwartung
• Uhrmacherei
• Mikromechanik
• Elektronik
• Optik
• Schmuckherstellung
• Messtechnik
• Labore
• Medizintechnik
• Präzisionsmontage
• Industrielle Feinwartung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 125x10x5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 23 g |
| Backenform | gerade |
| Länge | 130 mm |
| Gewicht | 15 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage