142.1 Hochpraezisionspinzette gerade
"Hochpräzise" Pinzette gerade Ausführung - geräumte Nase
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:142.1
Rubix:3716550
EAN:3148511375808

Produktdetails : 142.1 Hochpraezisionspinzette gerade
Hochpräzisionspinzette gerade
Produktstärken:
Sehr spitze Spitzen, extrem biegsam, ohne Zahnung
Länge: 112 mm
Produktstärken:
Sehr spitze Spitzen, extrem biegsam, ohne Zahnung
Länge: 112 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 130x40x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
| Backenform | spitze |
| Länge | 112 mm |
| Gewicht | 13 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
