KB-11-15JP-9000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP9000/11 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1496023
Hersteller:919590011
EAN:5414465589973

Produktdetails : KB-11-15JP-9000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 9000 mm |
| Anzahl der Rippen | 11 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.406,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.434,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
