Referenzen
Gates:C124/3 POWERBAND *IC*
Rubix:1473829
Hersteller:90943124
EAN:5412571064889

Produktdetails : KB-3-C124 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c |
|---|---|
| Innenlänge | 3223 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
456,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
543,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
