Referenzen
Gates:D210/4 POWERBAND
Rubix:1479722
Hersteller:90954210
EAN:5412571065879

Produktdetails : KB-4-D210 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d |
|---|---|
| Innenlänge | 5418 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.694,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.016,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
