KB-12-15JP-6000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP6000/12 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1496153
Hersteller:919560012
EAN:5414465597343

Produktdetails : KB-12-15JP-6000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 6000 mm |
| Anzahl der Rippen | 12 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.919,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.664,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
