KB-9-15JP-8000 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP8000/9 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1610509
Hersteller:919580009
EAN:5414465597862

Produktdetails : KB-9-15JP-8000 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 8000 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.916,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.660,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
