Referenzen
Gates:15J1600/2 POWERBAND
Rubix:1426457
Hersteller:938616002
EAN:5412571090918

Produktdetails : KB-2-15J-1600 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 1600 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
