KB-5-15JP-6000 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP6000/5 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1609876
Hersteller:919560005
EAN:5414465587825

Produktdetails : KB-5-15JP-6000 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 6000 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.634,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.944,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
