Referenzen
Gates:15J3550/3 POWERBAND
Rubix:1437656
Hersteller:938635503
EAN:5412571093308

Produktdetails : KB-3-15J-3550 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 3550 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
449,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
