Referenzen
Gates:3M307JB/2 (1x2) POLYFLEX JB
Rubix:1526764
Hersteller:89112307
EAN:5414465251849

Produktdetails : 3M-307/2 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 307 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,64 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
105,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
