KB-12-15JP-1900 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP1900/12 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1496133
Hersteller:919519012
EAN:5414465589614

Produktdetails : KB-12-15JP-1900 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 1900 mm |
| Anzahl der Rippen | 12 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.413,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.682,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
