Referenzen
Gates:B75/4 POWERBAND
Rubix:1479138
Hersteller:90934075
EAN:5412571063554

Produktdetails : KB-4-B75 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 1951 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
