KB-15JP-1600-RIPPEN Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP1600/16 PREDATOR SLAB
Rubix:1855064
Hersteller:919516016
EAN:5414465594878

Produktdetails : KB-15JP-1600-RIPPEN Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 1600 mm |
| Anzahl der Rippen | 16 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.577,60 € exkl. MwSt.
/ 16 Millimeter
1.877,34 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
