5M-850/5 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
5M-775/3 JB Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:5M850JB/5 (1x5) POLYFLEX JB
Rubix:1561440
Hersteller:89125850
EAN:5414465233449

Produktdetails : 5M-850/5 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES, 5M-775/3 JB
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 850 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
