KB-15-15JP-9000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP9000/15 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1500012
Hersteller:919590015
EAN:5414465590016

Produktdetails : KB-15-15JP-9000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 9000 mm |
| Anzahl der Rippen | 15 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.372,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.773,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
