Referenzen
Gates:8VP1600 PREDATOR
Rubix:1421537
Hersteller:918900160
EAN:5414465684562

Produktdetails : 8VP1600 PREDATOR Keilriemen PREDATOR GATES
Keilriemen PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8vp |
|---|---|
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 4064 mm |
| Innenlänge | 3935 mm |
| Außenlänge | 629,92 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Ummantelt | nein |
| Serie | predator |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 404,23 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage