Referenzen
Facom:J.161BPB
Rubix:3670798
EAN:3662424075308

Produktdetails : J.161BPB Umschaltknarre 3/8'' ''Vollhand PB
DICHTE HOCHLEISTUNGS-UMSCHALTKNARRE 3/8"
Produktstärken:
2x längere Lebensdauer
Patentierte Technologie
Staubdicht
Kopfbreite auf unter 39mm reduziert
sehr leicht
sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen
72 Zähne für einen Drehwinkel von 5°
Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff
Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und aggressive Lösungsmittel
Produktstärken:
2x längere Lebensdauer
Patentierte Technologie
Staubdicht
Kopfbreite auf unter 39mm reduziert
sehr leicht
sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen
72 Zähne für einen Drehwinkel von 5°
Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff
Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und aggressive Lösungsmittel
Stärken
-Sehr lange Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. Wasserdicht gegen Industriestaub
72-Zahn-Mechanismus für 5° Rückstellung
Umkehrung durch Drehung des Hutes
Ultra-kompakter Kopf
Griff aus Bi-Material-Elastomer: hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen die härtesten Werkstattlösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil, Kerosin
Loch im Griff: ermöglicht das Aufhängen für Arbeiten in der Höhe
Präsentation: glänzendes Chrom
Einfache Wartung: Ersatzteilset J. 161B-KIT
72-Zahn-Mechanismus für 5° Rückstellung
Umkehrung durch Drehung des Hutes
Ultra-kompakter Kopf
Griff aus Bi-Material-Elastomer: hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen die härtesten Werkstattlösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil, Kerosin
Loch im Griff: ermöglicht das Aufhängen für Arbeiten in der Höhe
Präsentation: glänzendes Chrom
Einfache Wartung: Ersatzteilset J. 161B-KIT
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
|---|---|
| Länge | 201 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage