K.149 Umschaltknarre 3/4'' abnehmbarer Griff

Ratsche 3/4" "Baustelle"

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:K.149
Rubix:3476173
EAN:3148517403321
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/4 ''
Länge510 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K.149 Umschaltknarre 3/4'' abnehmbarer Griff


Die für den harten Baustelleneinsatz konzipierte Facom-Bauumschaltknarre 3/4'' mit der Referenz K.149 vereint eine hohe Kraftübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit. Ihre besonders widerstandsfähiger Mechanismus ist unempfindlich gegenüber Staub und Witterungseinflüssen und eignet sich ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Diese Umschaltknarre wurde für maximale Effizienz bei Arbeiten im Außenbereich entwickelt. Der 40-Zahn-Mechanismus ermöglicht einen Rückholwinkel von nur 9° und sorgt für ein gleichmäßiges, präzises Anziehen. Der vollständig aus Metall gefertigte, abnehmbare Griff passt sich flexibel jeder Anwendung an. Das Push-Lock-Verriegelungssystem hält die Stecknuss sicher in Position und erhöht die Arbeitssicherheit deutlich. Die robuste Metallkonstruktion mit satinierter Chromoberfläche bietet einen hervorragenden Schutz gegen Stöße, Korrosion und Verschmutzung und gewährleistet eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Die Umschaltung der Drehrichtung erfolgt bequem über einen Hebel und ist selbst mit Handschuhen oder öligen Händen einfach zu bedienen, während die Drehrichtung jederzeit gut sichtbar bleibt. Für eine einfache Wartung lässt sich die Knarre schnell mit einem Torx®-Schlüssel T15 zerlegen.

Spezifikationen:
• Rückholwinkel: 9°
• Anzahl der Zähne: 40
• Antrieb: Vierkant 3/4''
• Mechanismus: Hebelmechanismus mit manueller Umschaltung
• Kopfdurchmesser: 65,5 mm
• Gesamtlänge: 510 mm
• Nettogewicht: 2,9 kg
• Oberfläche: Satinchrom
• Griffmaterial: Metall
• Verriegelungssystem: Push-Lock mit Druckknopfentriegelung
• Wartungsmöglichkeit: durchführbar mit Torx®-Schlüssel T15

Normen:
Diese Umschaltknarre erfüllt die folgenden Normen und Standards:

• ASME B107.10
• ASME B107.110
• DIN 3122
• ISO 3315

Stärken

• Dauerhafte Leistung: Robuster, schmutzunempfindlicher Mechanismus (ideal für den Einsatz im Außenbereich)
• Erhöhte Sicherheit: Push-Lock-System für einen sicheren Halt der Stecknuss während der Anwendung
• Überragende Ergonomie: Schnelle, intuitive Umschaltung der Drehrichtung, auch mit Handschuhen
• Hohe Präzision: 9°-Rückholwinkel für kontrolliertes und feinfühliges Arbeiten
• Lange Lebensdauer: Lebenslang garantiertes Werkzeug, ausgelegt für extreme Baustellenbedingungen

Anwendungen

Entwickelt für schwere Arbeiten und industrielle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit entscheidend ist, ist diese Umschaltknarre ideal für Wartungsarbeiten, mechanische Montageeinsätze sowie Verschraubungen auf Baustellen im Außenbereich. Sie ist ein bevorzugtes Werkzeug für Bauprofis, Instandhaltungstechniker, Industriemechaniker und Netzbetreiber und darf nicht mit einem Rohr als Verlängerung verwendet werden, da dies zur Beschädigung des Werkzeugs führen kann.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2960 g
Verpackungsmaße (L x B x H)540x85x75 mm
Gewicht der Verpackung2970 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Länge510 mm
Durchmesser65,5 mm
218,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage