GN612.3-12-20-A Rastriegel zum Anschweißen, ohne Kunststoffkappe, Stahl
Rastriegel zum Anschweißen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612.3-12-20-A
Rubix:154645
Hersteller:GN 612.3-12-20-A
EAN:4045525311626





Produktdetails : GN612.3-12-20-A Rastriegel zum Anschweißen, ohne Kunststoffkappe, Stahl
Rastriegel GN 612.3 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht das Halten in beiden Positionen. Der Vierkant ermöglicht das Anschweißen in jeder gewünschten Lage. Um eine starke Erwärmung und damit eine Veränderung der Federeigenschaften zu vermeiden, empfiehlt sich die Fixierung mit Schweißpunkten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 158 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
